Rハンマードリル26mm
コンクリートの穴あけが早く、簡単にでき、ハツリ作業でも使用可能です。
回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えが出来き、打撃モードでハツリ作業も可能です。
チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付きです。
SDSプラスチャック採用し、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。
握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル+穴あけ深さゲージ付で、丈夫で、段積み・固定ができるハードケース入りです。
ダイヤル操作で速度調整可能で、作業内容や作業への習熟度に適した回転数に調節できます。
- 用途
- コンクリートの穴あけ作業およびハツリ作業。
- 内容量
- 1セット
注意
※ご使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、操作方法、安全に関する注意事項について十分に理解したうえで作業してください。※金属、木材への穴あけ作業には、SDSプラス軸対応のドリルチャックが必要です。また、木材の穴あけに使用する木工用穴あけビットは、先端にネジがついていないものをご使用ください。ネジ付きの木工用穴あけビットを使用されますと、本体が振り回され大変危険です。詳しくは取り扱い説明書をご確認願います。逆回転機能はございません。
※穴あけ能力に関します本製品の仕様は、最大能力の数値です。連続して大量に穴あけ作業をする際には、本製品の穴あけ能力の60%程度を目安とし、それ以上の穴あけを長時間、大量にされる場合は、より力の大きな製品を使用してください。また、著しく回転が低下するような過度な荷重で材料に押し付けて作業をされますと、切断の効率が落ちるだけでなく、本体が焼損する恐れがあります。
※作業の際には、集塵機を併用したり、風向きを確認するなどして、出来るだけ粉塵が本体外周に飛散しないよう配慮してください。本体外周に切粉が多く飛散しますと、モーター冷却風取り入れ口から細かい粉塵がモーターやスイッチ内部に侵入し、接触不良や異音、焼損する恐れがあります。また作業後は、モーター冷却風取り入れ口へ圧縮空気吹き付けて清掃してください。
※過負荷や長時間連続負荷作業により、モーター(本体後部)が熱くなりましたら、負荷作業を中断しモーターを1~2分間から運転してモーターの冷却を促してから、モーターが冷えるまで十分に待った後、作業を再開してください。
※SDSチャック内部は常に清潔に保つよう清掃してください。SDSプラスビット取り付けの際には、ビットの打撃、回転効率を上げ、高温によるビットの消耗を防ぐため、軸根元に市販のモリブデングリスを少量塗り付けてください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ