シンエイ[店舗什器・備品]
バナースタンド屋外用
大容量のウォータータンクで安定感も抜群、屋外対応のバナースタンドです。
材質
アルミ、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン
内容量
1個
注意
※バナーは含まれておりません。バナーにはハトメ加工が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タンク容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88165729
QSB-Y
バナー製作:W550~700×H1,600~2,100
3.3
18リットル
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88165738
QSB-YW
バナー製作:W750~1000×H1800~2100
3.4
18リットル
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88165747
QSB-LIGHT
バナー製作:W550~650×H1600~2000
2.2
14リットル
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400