曜日別特売
QSB-Y バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] 88165729

QSB-Y バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] 88165729
QSB-Y バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] 88165729
QSB-Y バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] 88165729

バナースタンド屋外用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
寸法(mm)バナー製作:W550~700×H1,600~2,100
バナー製作:W550~700×H1,600~2,100
バナー製作:W550~650×H1600~2000
バナー製作:W750~1000×H1800~2100
内容量1個注文コード88165729品番QSB-Y
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

大容量のウォータータンクで安定感も抜群、屋外対応のバナースタンドです。

寸法(mm)
バナー製作:W550~700×H1,600~2,100
質量(kg)
3.3
タンク容量
18リットル
材質
アルミ、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン
注意
※バナーは含まれておりません。バナーにはハトメ加工が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする