積水樹脂
手締め用PPバンド ESSタイプ
・ストッパー用
・ストッパー使用に適したソフトタイプ
・プラスチック製ストッパーのご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです
用途
・ストッパーを使用した、さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.55
色
白
長さ(m)
1000
引張強度(N)
900以上
内容量
1ケース(5巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88457516
15ESS
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません