※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
手締め用PPバンド ESSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
88457516
品番
15ESS
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ストッパー用
・ストッパー使用に適したソフトタイプ
・プラスチック製ストッパーのご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです
用途
・ストッパーを使用した、さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.55
色
白
長さ(m)
1000
引張強度(N)
900以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません