曜日別特売

手縛り用PPバンド Aタイプ

手縛り用PPバンド Aタイプ - 積水樹脂

・手縛り用
・さまざまな手結び用途に
・特殊な配合技術、シボ形状により柔らかく、結びやすいバンドです

用途
・園芸、ハウス、カマス袋などの梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.45
色
黄
長さ(m)
1000
引張強度(N)
600以上
内容量
1ケース(5巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8845727015A
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする