※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
手縛り用PPバンド Aタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
88457270
品番
15A
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・手縛り用
・さまざまな手結び用途に
・特殊な配合技術、シボ形状により柔らかく、結びやすいバンドです
用途
・園芸、ハウス、カマス袋などの梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.45
色
黄
長さ(m)
1000
引張強度(N)
600以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません