曜日別特売
ILXR20GRYREC 糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱 トスカバノック 88454366

糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(5000本)
注文コード
88454366
品番
ILXR20GRYREC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。
糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。

種別
No.20
色
グレー
寸法(cm)
20
材質(樹脂部)
リサイクルPP混
材質(糸)
リサイクルポリエステル
注意
※樹脂部はリサイクルPP混としているため、異色の物質が混入する場合がございますが、機能面では問題ございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする