フィッティングルーム用カーテン レールタイプ
フィッティングルームのカーテンレール用カーテンです。170cmと190cmの2サイズあります。
- 用途
- フィッティングルーム本体(2315-30 2318-1030他)にご利用いただけます。 防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
- 色
- ブルー
- 素材
- ポリエステル100% 光沢あり
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 150×170
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ











![フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07325530-261112-02.jpg)












