2308-112 フィッティングルーム用カーテン レールタイプ ストア・エキスプレス 88454375

高さ170cm ブルー

2308-112 フィッティングルーム用カーテン レールタイプ ストア・エキスプレス 88454375
2308-112 フィッティングルーム用カーテン レールタイプ ストア・エキスプレス 88454375
2308-112 フィッティングルーム用カーテン レールタイプ ストア・エキスプレス 88454375
2308-112 フィッティングルーム用カーテン レールタイプ ストア・エキスプレス 88454375

フィッティングルーム用カーテン レールタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88454375
品番
2308-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

フィッティングルームのカーテンレール用カーテンです。170cmと190cmの2サイズあります。

用途
フィッティングルーム本体(2315-30 2318-1030他)にご利用いただけます。 防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
色
ブルー
素材
ポリエステル100% 光沢あり
寸法(幅W×高さH)(cm)
150×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする