サンコープラスチック
皿立て水切りかご流横型
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
パールブルー
高さ(mm)
193
質量(g)
約909
奥行(mm)
323
型状
横型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約450×323×193
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396718
051851
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください