LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯

LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 - トライメイトLED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 - トライメイトLED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 - トライメイトLED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 - トライメイトLED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 - トライメイト

高い視認性で安全な誘導をサポートするLED交通誘導棒。
耐衝撃性に優れたPC素材で交通誘導・警備・イベントなど、さまざまな現場で活躍します。

用途
警備・誘導などに
【ライト】赤
材質(本体)
PC
質量(g)
122
サイズ(cm)
52
寸法(cm)
52
光源
LED
使用乾電池
単1電池×2
ライト種類
LED
モード
高速点滅→低速点滅→点灯
点灯方法
高速点滅→低速点滅→点灯
内容量
1個
注意
※動作用の乾電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88459467TR-SFY001
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする