誘導用小旗
交通現場、交通整理、イベント会場などの安全管理に欠かせない、パッと目を引く誘導用小旗です。450×450mmの正方形サイズは、遠くからの視認性を確保しつつ、手元での取り回しがしやすいジャストサイズ。生地は丈夫なポリエステル100%を採用。雨風に強く、色褪せにくいため、野外での長時間の使用にも耐えるタフな仕様です。直径12mmのしっかりとした芯棒で、握りやすく力強いフラッグサインが可能です。毎日の現場の「安全」と「スムーズな誘導」にぜひお役立てください
- 用途
- 作業現場、工事現場、警備、イベント会場などでの合図や誘導に
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- (旗部分)ポリエステル、(柄部分)シナ
- 寸法(mm)
- 約450×450
- 質量(g)
- 76
- 柄径(Φmm)
- 12
- 柄長さ(mm)
- 650
- 内容量
- 1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。※火の気のある場所では使用しないでください。燃えるおそれがあります。
安全用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-02.jpg)
![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-04.jpg)
![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-06.jpg)
![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-08.jpg)
![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-10.jpg)
![注文コード:05096651 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096651-261001-12.jpg)
![注文コード:05096696 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096696-261001-02.jpg)
![注文コード:05096696 誘導用小旗 - アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05096696-261001-04.jpg)
![誘導用小旗 アーテック[和紙] 誘導用小旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096651-261001-02.jpg)


















