macros(マクロス)
小型ミシンソウィリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88459957
品番
MEH-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
初めてでも簡単操作!
便利な多機能搭載の軽量小型ミシン!
簡単な小物やエプロンなど。
材質
ABS、スチール
質量(g)
約700
電源
交流式(アダプタ付属)または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
定格消費電力(W)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×115×205
使用厚さ(mm)
布使用厚さ範囲:約0.3~0.8
コード長さ(cm)
約175
使用針
9,11、14、16番
アダプタタイプ
AC100~240V 50/60Hz 10VA DC6V800mA
ひも・糸種類
ポリエステル系75~30番手