熱中応急処置セット

熱中応急処置セット - MAGICOOL熱中応急処置セット - MAGICOOL熱中応急処置セット - MAGICOOL

本製品は、熱中症による要救護者が発生した際に、「誰が見ても、何をすればよいか」が分かるよう、
応急処置の手順と必要なアイテムをひとつにまとめたセットです。
箱を開くだけでマニュアルに
パッケージを開くと、そのまま応急処置マニュアルとして使用できます。
イラストと分かりやすい説明で、必要な対応手順を誰でもすぐに確認できます。
応急処置に必要なアイテムを厳選してセット
避難、身体の冷却、水分補給などに必要なアイテムを同梱。
各アイテムの使用方法も記載しているため、手順に沿ってスムーズに応急処置を行えます。
「熱中症・連絡体制ポスター」を同梱
熱中症が疑われる症状や、症状に応じた対応方法を分かりやすくまとめたポスターを同梱しています。
また、職場や医療機関などの緊急連絡先を記入できる欄も設けており、いざという時も手順に沿って落ち着いて対応できます。
日頃の熱中症予防意識向上にも貢献
目立つパッケージデザインのため、見える場所に設置することで熱中症予防への意識づけにつながります。
持ち運びしやすいコンパクト設計
非常時にも持ち運びやすく、必要な場所へすぐに移動できます。

セット内容
(熱中症予防指導員監修)応急マニュアル(展開式)/冷却ミスト付きファンクーラー/冷感持続ネッククーラー マジクール/ビニールバッグ/空ペットボトル(500ml)2本※ご購入後、水を入れて保管してください。飲料用ではありません。/フェイスタオル/ひえっぺ(瞬間冷却パック)/単3乾電池2本/体温計/敷きシート/中央労働災害防止協会監修 熱中症現場対応ポスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×240×90
内容量
1セット
関連資料:(4.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88459449DC7ST
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする