MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350

MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350
MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350
MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350
MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350
MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350
MAGICKEY LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY 88460350

LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460350
品番
MAGICKEY
参考基準価格(税別)¥3,009販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。
ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。

付属品
ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアル
その他
【ポーリングレート】1000Hz
寸法(mm)
23.6×47.5×10.5
本体質量(g)
11
接続
2.4GHz接続
充電時間
1時間
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
300
ストラップ長さ(cm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー動作時間
約1~3時間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする