曜日別特売

ポールクランプ用ホルダー

ポールクランプ用ホルダー - ナビス(アズワン)

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。
クランプは別売りです。8-4488-01・-02に使用できます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
390×110×100
品名
マルチホルダー
取付方式
クランプ型
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
内寸法(mm)
390×110×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×121×101
アズワン品番
7-3598-15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462285-
¥5,900
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする