光ファイバクリーナー
光ファイバケーブル芯線に付着したゴミを除去するクリーニングペーパーです。
クリーニングするためのウェットペーパー、仕上げるためのドライペーパーのセットです。
光ファイバケーブルのコネクタ先端部(フェルール)のクリーニングが可能です。 LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタなど各種コネクタ、またマルチモード、シングルモードにご使用できます。
- 材質
- 不織布
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- ウェットペーパー(クリーニング用)60×60、ドライペーパー(拭き取り用)60×60
- 材質(液体)
- アルコール洗浄剤
- 入数
- ウェットペーパー(クリーニング用)×10枚 ドライペーパー(拭き取り用)×10枚
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198カテゴリ


























