エアダスター ノンフロンクリーンエース NFN350 2本セット
地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。
カメラのメンテナンスや、スタジオ撮影において被写体のホコリを飛ばす時などで活躍するエアダスターです。
強力な噴射力で被写体のゴミやホコリを吹き飛ばします。
逆さで使用しても液漏れしないので、姿勢や向きを気にする必要がありません。
カメラやパソコン、プリンターなど様々な用途に使用できます。
頻繁にお使いになる場合などに便利な2本セットもあります。
- 成分
- DME、CO2
- トラスコ品番
- 718-8252
- 性質
- 可燃性
- 入数
- 350ml(228g)×2本
- 内容量
- 1本
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ