そうじの神様 TV画面用おそうじクロス
毛足の長いスエード調生地で、画面のホコリをしっかりキャッチします。
大画面のそうじにも便利な大判タイプです。
柔らかく長い毛足の生地で、画面をキズつけにくいです。
洗剤無しで油汚れも拭取れる、高性能国産マイクロファイバーです。
洗って繰り返し使用可能です。
- 用途
- 液晶画面などのほこり、皮脂汚れなどの除去に(乾いた状態で)。
- トラスコ品番
- 358-5600
- 材質
- クロス:ポリエステル、ナイロン
- 幅(mm)
- 340
- 色
- オレンジ
- 高さ(mm)
- 400
- 奥行(mm)
- 2
- ケース入数
- 100
- シートサイズ(mm)
- 340×400
- 縦(mm)
- 2
- 横(mm)
- 340
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
























