Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×557×880~970
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
色
肘掛
キャスター
質量(kg)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
肘掛
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884628885-360-146421.3アクアブルーナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884630715-360-181118.8ミディアムグレイナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884631595-360-185719.6マリンブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884632205-360-156121.3ミディアムグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884632295-360-145319.2アプリコットオレンジナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633515-360-181218.8ブルーグレイナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884635705-360-165319.2アプリコットオレンジナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884637375-360-141418.4アクアブルーナイロンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884638685-360-161118.4ミディアムグレイナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639475-360-193219.3ブルーグレイウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884640265-360-190217.3ブルーグレイウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884641485-360-193019.3ジェットブラックウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884641665-360-155219.2ブルーグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642005-360-186221.7ブルーグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642185-360-170616.9ミネラルレッドウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642365-360-146521.3ライムグリーンナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884643585-360-143618.9ミネラルレッドナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884643855-360-151418.4アクアブルーウレタンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884644015-360-191318.8アプリコットオレンジウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884645415-360-170516.9ライムグリーンウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884645505-360-175319.2アプリコットオレンジウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884646475-360-185019.6ジェットブラックナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649975-360-186121.7ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650155-360-161318.4アプリコットオレンジナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650405-360-143018.9ジェットブラックナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650675-360-155719.2マリンブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884651555-360-171518.4ライムグリーンウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884653295-360-145119.2ミディアムグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884654085-360-175419.2アクアブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884655665-360-143718.9マリンブルーナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884655915-360-150216.9ブルーグレイウレタンキャスターなしホワイト脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656615-360-146121.3ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658105-360-140116.9ミディアムグレイナイロンキャスターなしホワイト脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658895-360-173318.9アプリコットオレンジウレタンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884659865-360-161718.4マリンブルーナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884662305-360-185619.6ミネラルレッドナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884665015-360-185419.6アクアブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884665105-360-195119.6ミディアムグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884667115-360-141118.4ミディアムグレイナイロンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884667995-360-186421.7アクアブルーナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884669305-360-181618.8ミネラルレッドナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884669575-360-153618.9ミネラルレッドウレタンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884670365-360-196221.7ブルーグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884671495-360-176321.3アプリコットオレンジウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884672105-360-141018.4ジェットブラックナイロンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884672465-360-190417.3アクアブルーウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884673255-360-176521.3ライムグリーンウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884673505-360-161518.4ライムグリーンナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884673775-360-165219.2ブルーグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884674475-360-145019.2ジェットブラックナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする