曜日別特売

HUBボックス 3U

HUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライHUBボックス 3U - サンワサプライ

19インチマウント対応の3U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。
前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。
正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。
壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。
通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。
表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。
収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。

付属品
ケージナット・ネジセット(12セット)、鍵×2個(1種類)
仕様
アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)
材質
キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー
色
ライトグレー
タイプ
鍵:シリンダー錠
種類
鍵:1種類200番
板厚(mm)
壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6
口数
1個口
対応
セキュリティワイヤ取付:否
角穴(mm)
9.5
形態
出荷:組立出荷
外装
前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル
総耐荷重(kg)
20
六角レンチ(mm)
4
マンセル記号
10YR8.5/0.5
ユニット数
3U
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
なし
鍵の有無
有
内容量
1台
注意
※壁面設置は収納機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462346CP-HB423ULGY
¥76,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
88462355CP-HB503ULGY
¥79,500
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする