パール金属
マグネフィット 伸縮キッチンパネル
キッチン廻りの小物をマグネット収納とキッチンパネルでまとめて収納。
マグネット収納が取り付けられる伸縮パネル。よく使う小物を浮かせて収納できます。コンロ廻りに
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:EVA樹脂
質量(g)
2026
タイプ
タテ型
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350~580×140×515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
パネル:325~540×20×495
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00010801
HC-1180
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください