曜日別特売
HC-1180 マグネフィット 伸縮キッチンパネル パール金属 00010801

マグネフィット 伸縮キッチンパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
00010801
品番
HC-1180
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

キッチン廻りの小物をマグネット収納とキッチンパネルでまとめて収納。
マグネット収納が取り付けられる伸縮パネル。よく使う小物を浮かせて収納できます。コンロ廻りに

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:EVA樹脂
質量(g)
2026
タイプ
タテ型
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350~580×140×515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
パネル:325~540×20×495

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする