超強力パワーマグネット カラビナタイプ
超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。
- 用途
- 工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
- 仕様
- 上下スイング&360°回転式
- 材質
- ●カラビナ部分:ステンレス●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
- 寸法(mm)
- ●本体サイズ:Φ36×H18.5●カラビナの太さ:Φ5
- 質量(g)
- 72
- タイプ
- カラビナ
- 耐荷重
- 垂直最大約35kgf/水平最大約5kgf
- 生産国
- 中国
- 入数
- 1個
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ

























