NOJIMA ENGINEERING
DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
質量(kg)
14.5
色
ブラック(DLCコーティング)
備考
純正オプションパニアケース装着不可。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19
音量(dB)
92
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00120326
NTX654GTDW-CLK
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください