NOJIMA ENGINEERING
DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00120326
品番
NTX654GTDW-CLK
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
質量(kg)
14.5
色
ブラック(DLCコーティング)
備考
純正オプションパニアケース装着不可。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19
音量(dB)
92
取付穴径(mm)
60.5