曜日別特売

GT DLCチタン スリップオン

GT DLCチタン スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGT DLCチタン スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGT DLCチタン スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGT DLCチタン スリップオン - NOJIMA ENGINEERING
仕様
DLCチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
色
ブラック(DLCコーティング)
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20
音量(dB)
93
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00123361NT642SGTD-CLK
¥82,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする