NOJIMA ENGINEERING
GT DLCチタン スリップオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00123361
品番
NT642SGTD-CLK
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
DLCチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
色
ブラック(DLCコーティング)
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20
音量(dB)
93
取付穴径(mm)
60.5