NOJIMA ENGINEERING
GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
質量(kg)
14.5/5.8
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
音量(dB)
90
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00123047
NMTX618GTSD-CLK
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00124386
NTX618GTSD-CLK
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください