NOJIMA ENGINEERING
GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00124386
品番
NTX618GTSD-CLK
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
質量(kg)
14.5/5.8
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
音量(dB)
90
取付穴径(mm)
60.5