AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
レーシングライン ステンレス JMCA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00121252
品番
S-H6R16-HKGKHSSJPP
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
仕様
JMCA
材質
サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
形状
専用
質量(kg)
10.6/6.6
色
ステンレス
区分
マフラー
タイプ
フルエキゾースト
加工
無
最大出力
66.0kW/12000rpm、67.1kW/12000rpm
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650R25-26