NOJIMA ENGINEERING
ロックオン スリップオン
仕様
LOCK-ON
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ
色
チタン
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1200R [モンスター1200R]16
音量(dB)
90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00125838
NT815SLC-CLK
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください