曜日別特売
NT815SLC-CLK ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00125838

NT815SLC-CLK ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00125838
NT815SLC-CLK ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00125838
NT815SLC-CLK ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00125838
NT815SLC-CLK ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00125838

ロックオン スリップオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00125838
品番
NT815SLC-CLK
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
LOCK-ON
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ
色
チタン
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1200R [モンスター1200R]16
音量(dB)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする