曜日別特売

HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC

HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC - NOJIMA ENGINEERINGHEATチタン フルエキゾースト 4-1SC - NOJIMA ENGINEERINGHEATチタン フルエキゾースト 4-1SC - NOJIMA ENGINEERINGHEATチタン フルエキゾースト 4-1SC - NOJIMA ENGINEERING
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110(mm)
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主な適合車種
音量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132899NTX225GTH-CLK14.8ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-1692
¥214,000
¥209,800
¥230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134622NTX215GTH-J15ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-0691
¥214,000
¥209,800
¥230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする