NOJIMA ENGINEERING
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00132899
品番
NTX225GTH-CLK
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
質量(kg)
14.8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
音量(dB)
92
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110(mm)
取付穴径(mm)
60.5
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。