HEX ezCAN
HEX ezCAN
面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!
HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。
主な機能:
1台のデバイスですべてを管理します。
統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。
CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。
目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。
MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。
4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。
防水・防塵仕様。
ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。
補助フロントライト
SoundBombなどの補助ホーン
補助ブレーキライト
発光バッジエンブレム
追加ウィンカー
ヒーターギア
カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源
オンボードカメラその他。
多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。
- 適合車種
- Aprilia Tuareg 660(22-)
- 内容量
- 1セット
リレー・ハーネス の新着商品
カテゴリ