LOCK-ON スリップオン

LOCK-ON スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGLOCK-ON スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGLOCK-ON スリップオン - NOJIMA ENGINEERING
仕様
LOCK-ON
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ
長さ(mm)
400
色
チタン
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]13-16 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]13-16
音量(dB)
88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00133127NT813SLC-CLK
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする