NT813SLC-CLK LOCK-ON スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00133127

実際の商品にはエンブレムが張付けられます

NT813SLC-CLK LOCK-ON スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00133127
NT813SLC-CLK LOCK-ON スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00133127
NT813SLC-CLK LOCK-ON スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00133127

LOCK-ON スリップオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00133127
品番
NT813SLC-CLK
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
LOCK-ON
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ
長さ(mm)
400
色
チタン
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]13-16 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]13-16
音量(dB)
88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする