曜日別特売

STS100 スリップオン

STS100 スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGSTS100 スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGSTS100 スリップオン - NOJIMA ENGINEERING
仕様
STSチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
色
チタン
備考
取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24
音量(dB)
近接92
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00135787NT639SSTS100-CLK
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする