- 仕様
- STSチタン
- 材質
- チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
- 長さ(mm)
- 350
- 色
- チタン
- 備考
- 取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)
- タイプ
- STD
- 加工
- 無
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24
- 音量(dB)
- 近接92
- 取付穴径(mm)
- 60.5