AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオンライン チタン EC/ECE
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状
専用
質量(kg)
2.7/4.2
色
チタン
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
規格
EC/ECE
加工
無
最大出力
105.4kW/8000rpm、105.7kW/8000rpm
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300RT25-26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00130966
S-B13SO5-HJGT
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください