AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオンライン チタン EC/ECE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00130966
品番
S-B13SO5-HJGT
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状
専用
質量(kg)
2.7/4.2
色
チタン
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
規格
EC/ECE
加工
無
最大出力
105.4kW/8000rpm、105.7kW/8000rpm
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300RT25-26