曜日別特売

ゴムバンド 1KG袋入 (約2000本入)#190

ゴムバンド 1KG袋入 (約2000本入)#190 - オカモトゴムバンド 1KG袋入 (約2000本入)#190 - オカモト
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
190
切り幅(mm)
3
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179336190
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする