曜日別特売

ゴムバンド 1KG袋入 (約570本入)#465

ゴムバンド 1KG袋入 (約570本入)#465 - オカモトゴムバンド 1KG袋入 (約570本入)#465 - オカモト
厚さ(mm)
1.1
アメ色
番手
465
切り幅(mm)
4.5
内容量
1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179266465
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする