ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール

ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール - アキレスストリップ型ドアカーテン Achillesミエール - アキレスストリップ型ドアカーテン Achillesミエール - アキレス

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。

用途
工場、倉庫などの出入口のカーテンや間仕切りとして。
トラスコ品番
455-7026
材質
シート本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
色
透明
タイプ
一般制電
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施工時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178767MI-230-30
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする