アズピュア(アズワン)
粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ
エアシャワー前室などで靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
600×900
色
青
厚さ(μm)
40/層(フィルム)
粘着力
弱粘着
アズワン品番
4-7955-01
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03100366
AP-SML40-B6090
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください