ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付

ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 - ヨドノ

空気入タイヤに比べ、耐荷重について優れています。
パンクしません。

用途
悪路での走行用。
トラスコ品番
553-7810
材質
金具:スチール、ホイル:スチール、タイヤ:発泡ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
60
取付高H(mm)
238
取付ピッチY(mm)
112
取付穴径P(mm)
14
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
177
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
112
取付座B(mm)
140
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178216ALJB61/2x2-4
22,250
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする