ヨドノ
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00178216
品番
ALJB61/2x2-4
参考基準価格(税別)
¥22,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
空気入タイヤに比べ、耐荷重について優れています。
パンクしません。
用途
悪路での走行用。
トラスコ品番
553-7810
材質
金具:スチール、ホイル:スチール、タイヤ:発泡ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
60
取付高H(mm)
238
取付ピッチY(mm)
112
取付穴径P(mm)
14
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
177
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
112
取付座B(mm)
140
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。