曜日別特売
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029

 

TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029
TKMP7-1 回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO 00179029

回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00179029
品番
TKMP7-1
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。

用途
清掃
トラスコ品番
704-2689
セット内容
モップ柄1本、スペアヘッド2個
材質
モップヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1121-
幅(mm)
350
奥行(mm)
350
ヘッド形状
マイクロファイバーモップ
注意
※提供不可:chemSHERPA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする